※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D
(1件のレビュー)
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45545983
品番
23050.0152
参考基準価格(税別)
¥6,632
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
外径(Φmm)
96
厚さ(mm)
24
仕様
この寸法のものはDIN規格にはありません
材質
円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理
形状
D
質量(g)
740
適合サイズ(mm)
【ボルト】52
寸法h3(mm)
24
寸法d4(mm)
96
寸法d5(mm)
85
静耐荷重(kN)
832
ねじ締付トルク(N・m)
(最大)7876
RoHS指令(10物質対応)
対応