※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
103
仕様
この寸法のものはDIN規格にはありません
注文コード
45545999
品番
23050.0156
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,431
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
この商品は
外径・仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
103
厚さ(mm)
25
仕様
この寸法のものはDIN規格にはありません
材質
円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理
形状
D
質量(g)
900
適合サイズ(mm)
【ボルト】56
寸法h3(mm)
25
寸法d4(mm)
103
寸法d5(mm)
93
静耐荷重(kN)
960
ねじ締付トルク(N・m)
(最大)9793
RoHS指令(10物質対応)
対応