※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート熱処理鋼形状G
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45546026
品番
23050.0206
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
外径(Φmm)
17
厚さ(mm)
4
材質
円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理
形状
G
質量(g)
5.6
適合サイズ(mm)
【ボルト】6
寸法h3(mm)
4
寸法d4(mm)
17
寸法d5(mm)
11
静耐荷重(kN)
9
ねじ締付トルク(N・m)
(最大)10
RoHS指令(10物質対応)
対応