※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート熱処理鋼形状G
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45546053
品番
23050.0212
参考基準価格(税別)
¥549
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
外径(Φmm)
36
厚さ(mm)
6
仕様
【システム】V70・L12
材質
円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理
形状
G
質量(g)
39
適合サイズ(mm)
【ボルト】12
寸法h3(mm)
6
寸法d4(mm)
36
寸法d5(mm)
20
静耐荷重(kN)
38
ねじ締付トルク(N・m)
(最大)82
RoHS指令(10物質対応)
対応