※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート熱処理鋼形状G

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45546078 品番 23050.0216
参考基準価格(税別)¥834 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
外径(Φmm)44 厚さ(mm)7 仕様【システム】V70・L16 材質円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理 形状G 質量(g)65 適合サイズ(mm)【ボルト】16 寸法h3(mm)7 寸法d4(mm)44 寸法d5(mm)26 静耐荷重(kN)73 ねじ締付トルク(N・m)(最大)206 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする