スチールホースクリップ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45546191 品番 O
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

最高の鉄鋼から作られて、ハウジングはさらに強力にするためにリベットで留められてます。
溶接点は無く、ネジはスムーズな締付けと、より強い適用のために高張力鋼から作られています。

バンド幅(mm)12 使用範囲(Φmm)16〜22 材質(ハウジング)SPCC・SD、(スクリュー)SWRCH6A 表面処理三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)SPCC・SD
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45546234
2023-08-30
用途:
ホース結合
さんらいず 様

使いやすかったです。通常の商品なので他は使ってないので、違うのも使ってみます。
25文字長いですね。

対象商品:
45546304
2023-05-24
用途:
薪ストーブの巻き煙突用に購入。
金融・保険業

薪ストーブの巻き煙突用に購入。サイズが違い失敗でした。

2022-07-02
用途:
エアーゴムホースの固定
建設業・工事業

ゴムホースの固定に使用しています。
以前も購入しておりリピートです。
トラックのエアータンクからラッパに接続する為にも使用していますが剛性がありしっかりトルクを掛けられます。
ネジ部分にグリスが塗ってあり良心的。

ホームセンターには売っていないのでまた必要になったら購入させて頂きます。

対象商品:
45546277
2015-07-06
用途:
排水ポンプのジョイント
森建土木株式会社 様

締り具合もいい感じです。

対象商品:
45546164
2016-09-29
用途:
ホースバンド用
オールマリン 様

普通のホースバンドでは大きすぎて締めがきかなくて細形のものを捜していました。
問題なく使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする