※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45546263 品番 23050.0416
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,028 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
外径(Φmm)30 厚さ(mm)6.2 適合M16 材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当) 形状D 質量(g)19 適合サイズ(mm)【ボルト】16 寸法h3(mm)6.2 寸法d4(mm)30 寸法d5(mm)26 静耐荷重(kN)45 ねじ締付トルク(N・m)(最大)135 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45546254
2025-10-25
用途:
釣りパラソルアダプターをセット時の隙間除去
製造業

隙間がなくなりしっかり固定でき,大変良いと思います。

2025-10-26
用途:
芯ずれしたパラソルホルダーに使用
製造業

12mmφの芯ずれしたパラソルホルダーに 球面ワッシャーDIN6319と共に使用。隙間がなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする