※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45546358
品番
23050.0470
参考基準価格(税別)
¥1,088
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
外径(Φmm)
30
厚さ(mm)
5
適合
M10
材質
円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
形状
G
質量(g)
22
適合サイズ(mm)
【ボルト】10
寸法h3(mm)
5
寸法d4(mm)
30
寸法d5(mm)
18.5
静耐荷重(kN)
16
ねじ締付トルク(N・m)
(最大)32
RoHS指令(10物質対応)
対応