※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45546385 品番 23050.0480
参考基準価格(税別)¥3,623 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
外径(Φmm)50 厚さ(mm)8 適合M20 材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当) 形状G 質量(g)95 適合サイズ(mm)【ボルト】20 寸法h3(mm)8 寸法d4(mm)50 寸法d5(mm)31 静耐荷重(kN)71 ねじ締付トルク(N・m)(最大)280 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする