※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45546403
品番
23050.0490
参考基準価格(税別)
¥6,233
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
外径(Φmm)
68
厚さ(mm)
12
適合
M30
材質
円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
形状
G
質量(g)
236
適合サイズ(mm)
【ボルト】30
寸法h3(mm)
12
寸法d4(mm)
68
寸法d5(mm)
49
静耐荷重(kN)
191
ねじ締付トルク(N・m)
(最大)1050
RoHS指令(10物質対応)
対応