※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45546419
品番
23050.0506
参考基準価格(税別)
¥1,882
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
外径(Φmm)
13
厚さ(mm)
7
材質
円錐シート:熱処理鋼/熱処理、球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れ
質量(g)
4
適合サイズ(mm)
【ボルト】6
寸法d2(mm)
7.4
寸法d3(mm)
13
寸法h(mm)
7
静耐荷重(kN)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応