304ステンレスホースクリップ

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45546426 品番 OO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

塩水など多くの非常に腐食性の高い環境での使用に最適です。

バンド幅(mm)9.5 使用範囲(Φmm)13〜19 材質(ハウジング)SUS304、(スクリュー)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)SUS304
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-28
用途:
充填作業
製造業

ネジ山がすぐなめてダメになってしまいますが、安いので消耗品と割り切って使っています。

対象商品:
45546444
2024-03-11
用途:
ヨットの冷却水取り入れ口に使用
サービス業

しっかり止まりますが、力を入れすぎるとギヤを舐めてしまいます。

対象商品:
45546514
2023-07-30
用途:
部品交換
BONSAI MOTORCYCLE 様

値段の割にしっかりした作りです。バイクのマフラーガードを取り付けるのに使いました。

対象商品:
45546426
2023-01-17
用途:
デフブリザー延長ホースに使用

内径12mm スズキジムニーシエラのデフブリザ―延長ホースに使用。
色々探しましたが、このホースを選びました。 カラーが気にいっています。 耐久性はこれから見てみたいと思います。

対象商品:
45546426
2021-04-22
用途:
自動車メンテナンス
サービス業

内側に穴がない為、パイプに食い込んで痛めないのが大変良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
45546566
2020-08-16
用途:
船のメンテナンス
農・林・水産業

船のメンテナンスに使用します。海水で使用するのでステンレス製の作りも良さそうなこちらの商品を選びました。

対象商品:
45546444
2020-05-21
用途:
車両メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

ブローオフ配管固定に使いました、配管側に締め付け傷が付き難く均等に締まります。耐久性も十分ある構造です。

対象商品:
45546426
2022-09-03
用途:
ネジが固い、、他
サービス業

ネジがかなり固いです。故に取り回ししづらい場所で締め付けるのはなかなか困難かと。またドライバーを当てるマイナス部分の切れ込み幅が結構ある(1.5mm程度)のでグリップもしにくいです。当方は13mm〜19mmのを購入しましたが締め付けた際に内径18mmの時点で既に楕円形になってました。均等にホースを締められない印象ですね。バンド部分が分厚く硬いのでそうなったのだと思います。内径14mmくらいまで締めてそうなるのならまだ分かるのですが。ラジエターホースで使おうと思ってましたが…どうでしょうか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする