※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45546428 品番 23050.0508
参考基準価格(税別)¥2,031 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
外径(Φmm)17 厚さ(mm)8.5 材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理、球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れ 質量(g)9 適合サイズ(mm)【ボルト】8 寸法d2(mm)9.7 寸法d3(mm)17 寸法h(mm)8.5 静耐荷重(kN)17 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする