※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45546455 品番 23050.0516
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
外径(Φmm)32 厚さ(mm)17 材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理、球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れ 質量(g)61 適合サイズ(mm)【ボルト】16 寸法d2(mm)19.7 寸法d3(mm)32 寸法h(mm)17 静耐荷重(kN)73 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする