※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/ステンレス鋼
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45546489
品番
23050.0558
参考基準価格(税別)
¥2,515
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
外径(Φmm)
17
厚さ(mm)
8.5
材質
円錐シート:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
9
適合サイズ(mm)
【ボルト】8
寸法d2(mm)
9.7
寸法d3(mm)
17
寸法h(mm)
8.5
静耐荷重(kN)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応