※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/ステンレス鋼
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45546516
品番
23050.0566
参考基準価格(税別)
¥3,872
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
外径(Φmm)
32
厚さ(mm)
17
材質
円錐シート:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
61
適合サイズ(mm)
【ボルト】16
寸法d2(mm)
19.7
寸法d3(mm)
32
寸法h(mm)
17
静耐荷重(kN)
73
RoHS指令(10物質対応)
対応