※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45546543
品番
23050.0608
参考基準価格(税別)
¥704
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
外径(Φmm)
17
厚さ(mm)
3.2
適合
M8
材質
球面ワッシャー:ステンレス鋼A4(SUS316相当)
形状
C
質量(g)
2.8
適合サイズ(mm)
【ボルト】8
寸法h1(mm)
0.6
寸法h2(mm)
3.2
寸法d3(mm)
17
静耐荷重(kN)
12
寸法h4(mm)
約5.3・約6.8
寸法r1(mm)
12
ねじ締付トルク(N・m)
(最大)16
RoHS指令(10物質対応)
対応