※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45546568
品番
23050.0612
参考基準価格(税別)
¥998
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
外径(Φmm)
24
厚さ(mm)
4.6
適合
M12
材質
球面ワッシャー:ステンレス鋼A4(SUS316相当)
形状
C
質量(g)
7.7
適合サイズ(mm)
【ボルト】12
寸法h1(mm)
1.1
寸法h2(mm)
4.6
寸法d3(mm)
24
静耐荷重(kN)
24
寸法h4(mm)
約7.9・約8.9
寸法r1(mm)
17
ねじ締付トルク(N・m)
(最大)56
RoHS指令(10物質対応)
対応