※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45546577
品番
23050.0616
参考基準価格(税別)
¥1,373
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
外径(Φmm)
30
厚さ(mm)
5.3
適合
M16
材質
球面ワッシャー:ステンレス鋼A4(SUS316相当)
形状
C
質量(g)
13
適合サイズ(mm)
【ボルト】16
寸法h1(mm)
1.3
寸法h2(mm)
5.3
寸法d3(mm)
30
静耐荷重(kN)
45
寸法h4(mm)
約9.3・約10.1
寸法r1(mm)
22
ねじ締付トルク(N・m)
(最大)135
RoHS指令(10物質対応)
対応