※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45546613
品番
23050.0636
参考基準価格(税別)
¥7,056
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
68
厚さ(mm)
14
適合
M36
材質
球面ワッシャー:ステンレス鋼A4(SUS316相当)
形状
C
質量(g)
193
適合サイズ(mm)
【ボルト】36
寸法h1(mm)
4.6
寸法h2(mm)
14
寸法d3(mm)
68
寸法h4(mm)
約23.4
寸法r1(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応