※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45546629
品番
23050.0642
参考基準価格(税別)
¥12,325
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
78
厚さ(mm)
17
適合
M42
材質
球面ワッシャー:ステンレス鋼A4(SUS316相当)
形状
C
質量(g)
313
適合サイズ(mm)
【ボルト】42
寸法h1(mm)
6.5
寸法h2(mm)
17
寸法d3(mm)
78
寸法h4(mm)
約28.3
寸法r1(mm)
58
RoHS指令(10物質対応)
対応