※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45546656
品番
23050.0668
参考基準価格(税別)
¥759
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
外径(Φmm)
17
厚さ(mm)
3.5
適合
M8
材質
円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
形状
D
質量(g)
3.8
適合サイズ(mm)
【ボルト】8
寸法h3(mm)
3.5
寸法d4(mm)
17
寸法d5(mm)
14.5
静耐荷重(kN)
12
ねじ締付トルク(N・m)
(最大)16
RoHS指令(10物質対応)
対応