※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45546735
品番
23050.0692
参考基準価格(税別)
¥12,614
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
78
厚さ(mm)
18
適合
M42
材質
円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
形状
D
質量(g)
362
適合サイズ(mm)
【ボルト】42
寸法h3(mm)
18
寸法d4(mm)
78
寸法d5(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応