※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45546805
品番
23050.0720
参考基準価格(税別)
¥5,339
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
50
厚さ(mm)
8
適合
M20
材質
円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
形状
G
質量(g)
95
適合サイズ(mm)
【ボルト】20
寸法h3(mm)
8
寸法d4(mm)
50
寸法d5(mm)
31
静耐荷重(kN)
71
ねじ締付トルク(N・m)
(最大)280
RoHS指令(10物質対応)
対応