※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
コンパクト・クランプ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45546839
品番
23690.0012
参考基準価格(税別)
¥86,271
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
質量(g)
1813
締付力(kN)
15
材質
本体:熱処理鋼/黒塗装、クランピング・レバー:熱処理鋼/熱処理/銀色塗装
締付トルク(N・m)
45
二面幅(mm)
16
寸法b(mm)
45
寸法d2
M8
寸法h1(mm)
40〜60
寸法h2(mm)
59
寸法h3(mm)
95
寸法l1(mm)
134
寸法l3(mm)
50
寸法l4(mm)
13
寸法l5(mm)
10
寸法s(mm)
43
寸法d1
M12
仕様
【システム】V70・L12
RoHS指令(10物質対応)
対応