アクリル板(透明)

(44件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45547101 品番 1×100×100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です

厚さ(mm)1 幅(mm)100 長さ(mm)100 ロックウェル硬度(Mスケール)97 用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45547293
2024-04-25
用途:
接着テスト用
製造業

もっと薄くて柔らかい物が欲しかったけど、欲しかったものがなかったので仕方なく代用品として購入した。
やはり期待通りにはならなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
45547214
2023-10-11
用途:
実験用
工房へーいち 様 (サービス業)

タッチパネルディスプレイの保護用に使用できるかどうかの評価目的で購入。透明とはいえガラスのような透過性はなく、やや白く濁って見えます。

1人が参考にしています
対象商品:
45547126
2023-12-10
用途:
材料として
製造業

試し買いをしてみて取り敢えず目的どおりに使えそうとわかった。だが、このままだとコストパフォーマンスがよくないので、面積と価格を良く考えて購入する。

1人が参考にしています
対象商品:
45547101
2023-04-12
用途:
和蜂巣箱の観察窓に取り付け。

切断面が綺麗で良かった。ノーブランドの割に高価でである。

対象商品:
45547232
2022-11-27
用途:
ミニチュアカーのダストカバー製作に使用しました。

アクリルヒーターを使用しました折曲げ加工で、カバーパネルの前面・上面・背面を一体に製作し、両側面のパネルに合った寸法に切り出した2枚のアクリル板を専用接着剤で接着固定しまして、カバーの辺とコーナーを面取り・ミガキ加工して仕上げました。

お陰様でワンオフのミニチュアカーの専用台座にピッタリのダストカバーが出来上がりました。

対象商品:
45547433
2022-09-21
用途:
購入時に割れていた。
建設業・工事業

梱包開封時に8枚中2枚が割れていたのでご連絡したところ、迅速にご対応して頂き、好印象です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。担当部署で共有させていただきます

対象商品:
45547424
2022-09-21
用途:
ELV扉の養生時
建設業・工事業

竣工後の改修現場にて、ELV扉の養生用に購入。
この厚さ(1mm)で廉価だったので、大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
45547476
2022-12-22
用途:
ディスプレィの加工
有限会社イワイ 様 (卸売・小売業)

初めて購入させていただきました。法人対応も良く、発送も早くすごく助かりました。これからも購入させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1538:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする