曜日別特売
215/60R15 94H ZIEX ZE912 FALKEN(住友ゴム) 45547173

※ホイールは付属しておりません

215/60R15 94H ZIEX ZE912 FALKEN(住友ゴム) 45547173
215/60R15 94H ZIEX ZE912 FALKEN(住友ゴム) 45547173

ZIEX ZE912

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード45547173品番215/60R15 94H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スポーティであり且つ快適な走行性能を併せ持った、FALKENのスタンダードタイヤです。

タイヤ幅(mm)215偏平率(%)60リム径(inch)15タイヤ外径(mm)640本数1本タイヤサイズ215/60R15 94H標準リム幅(inch)6.5ロードインデックス94速度記号H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする