※ホイールは付属しておりません
FALKEN(住友ゴム)
ZIEX ZE912
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
45547189
品番
225/60R15 96H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
スポーティであり且つ快適な走行性能を併せ持った、FALKENのスタンダードタイヤです。
タイヤ幅(mm)
225
偏平率(%)
60
リム径(inch)
15
タイヤ外径(mm)
654
本数
1本
タイヤサイズ
225/60R15 96H
標準リム幅(inch)
6.5
ロードインデックス
96
速度記号
H