PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45547224 品番 PS5R-VB05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源
スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。
6方向取付けに対応。
直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×22.5×95(突起部は除く) 定格出力電流(A)2 定格出力電力(W)10 定格出力電圧(V)DC5 形状DINレール直付き 端子形状ねじ 定格入力電圧(V)AC100〜240 入力電圧範囲(V)AC85〜264/DC100〜370共用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45547258
2019-01-22
用途:
機械修理
製造業

不具合が出始めたので製品を購入し、次の日に製品が届いたので、機械が停止する前に交換できたので良かった。当日出荷だったので助かった。

1人が参考にしています
対象商品:
45547267
2019-02-21
用途:
制御盤のメンテナンス時

従来のよりコンパクトなのでスペースに余裕ができました。

対象商品:
45547242
2018-07-26
用途:
流量計修理
荏原環境プラント株式会社 様 (建設業・工事業)

既設流量計継続使用できました。予防保全も兼ねて追加手配しました。

対象商品:
45547276
2017-01-13
用途:
装置制御のDC電源

動作不良になった製品より小型になりセットも問題なく交換できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする