曜日別特売
225/60R16 98H ZIEX ZE912 FALKEN(住友ゴム) 45547225

※ホイールは付属しておりません

225/60R16 98H ZIEX ZE912 FALKEN(住友ゴム) 45547225
225/60R16 98H ZIEX ZE912 FALKEN(住友ゴム) 45547225

ZIEX ZE912

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード45547225品番225/60R16 98H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スポーティであり且つ快適な走行性能を併せ持った、FALKENのスタンダードタイヤです。

タイヤ幅(mm)225偏平率(%)60リム径(inch)16タイヤ外径(mm)675本数1本タイヤサイズ225/60R16 98H標準リム幅(inch)6.5ロードインデックス98速度記号H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする