曜日別特売
275/35R18 95W ZIEX ZE912 FALKEN(住友ゴム) 45547268

※ホイールは付属しておりません

275/35R18 95W ZIEX ZE912 FALKEN(住友ゴム) 45547268
275/35R18 95W ZIEX ZE912 FALKEN(住友ゴム) 45547268

ZIEX ZE912

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード45547268品番275/35R18 95W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スポーティであり且つ快適な走行性能を併せ持った、FALKENのスタンダードタイヤです。

タイヤ幅(mm)275偏平率(%)35リム径(inch)18タイヤ外径(mm)610本数1本タイヤサイズ275/35R18 95W標準リム幅(inch)9.5ロードインデックス95速度記号W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする