※ホイールは付属しておりません
FALKEN(住友ゴム)
ZIEX ZE912
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
45547304
品番
245/35R19 93W XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
スポーティであり且つ快適な走行性能を併せ持った、FALKENのスタンダードタイヤです。
タイヤ幅(mm)
245
偏平率(%)
35
リム径(inch)
19
タイヤ外径(mm)
658
本数
1本
タイヤサイズ
245/35R19 93W XL
標準リム幅(inch)
8.5
ロードインデックス
93
速度記号
W