※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電子部品(オンボード)
IDEC(和泉電気)の 受動部品
IDEC(和泉電気)の 受動部品その他関連用品
RF1V-5A1BL-D24
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45547355
品番
RF1V-5A1BL-D24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
仕様
●最小適用負荷:DC5V・1mA(参考値)
種別
動作表示LED付
コイル定格電圧(V)
DC24
接点構成
5a1b
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)
接触抵抗(mΩ)
100以下(初期値)
耐振動(耐久)
周波数10〜55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)
周波数10〜55Hz、片振幅0.75mm
接点材質
AgSnO2(Auフラッシュ)
動作時間(ms)
20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)(at 20℃)
定格負荷
AC250V・6A、DC30V・6A
復帰時間(ms)
20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し)(at 20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数(P)
4
応答時間(ms)
8以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し)(at 20℃)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
200、DINレール用ソケット取付時:150(正弦半波パルス:11ms)
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000(正弦半波パルス:11ms)