アクリル板(透明) 厚さ4mm

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45547546 品番 4×100×500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です

厚さ(mm)4 幅(mm)100 長さ(mm)500 ロックウェル硬度(Mスケール)97 用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 板厚公差(mm)±0.4 耐燃性可燃性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-30
用途:
模型の展示台として使用
その他業種

厚みが4mmで十分か少し心配でしたが、模型を展示する際の台としての当方の使用方法であれば、中央部でのたわみもあまりなく、透明度も大変高く、価格も相対的に割安でした。あと、少し心配していた四辺の切り出し部分の荒れもなく、表面はシートで保護されて送られており、設置時にはがす必要はありますが、綺麗に使い始められました。総じて、本商品に満足しています。

2024-12-17
用途:
オリジナルパーツケース
サービス業

4ミリサイズはあまり見かけないが価格的にも良い。切断も正確でした。
 切材なので角は鋭利だがペーパーかければよい事で良い。

対象商品:
45547695
2024-04-17
用途:
屋外時計の保護
その他業種

モノタロウの電波掛時計スタンダード(室内用)を公民館の軒下外壁に取り付けたのですが、風雨の強い日や台風時に心配だったので、保護カバーとして4ミリ厚アクリル板とアルミアングル材を加工して取り付けました。
屋外用の時計はかなり高価なので予算オーバーでした。
これで隣接する公園で遊ぶ子供のボールが飛んできても大丈夫になりました。(へへ;
アクリル板は透明度も高いし、多少の弾力性はあるようです。

対象商品:
45547546
2023-07-28
用途:
有孔ボードに展示棚として設置
その他業種

有孔ボードにフックと組み合わせて、展示棚として設置しました。若干、中心がたわむ感じがしますが、小さな展示物を載せる分には問題ありません。

対象商品:
45547695
2023-03-08
用途:
UVプリントに
WHISKY NELSON 様 (卸売・小売業)

UVプリントをするために利用しました。
透明度もよく、理想通りにできました。

対象商品:
45547616
2022-11-27
用途:
ミニチュアカーのディスプレイ台を製作しました。

4o厚ですのでかなりガッチリしたディスプレイ台になりました。

アクリルヒーターで折り曲げ加工を施しまして、切断面と折り曲げ部分をサンドペーパーと研磨剤で平滑研磨と磨き仕上げを実施しました結果、市販品にも匹敵する出来映えになりました。

対象商品:
45547625
2022-10-09
用途:
事務作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

透明のスッキリ感がよく板厚も十分と思います。四隅が円いものも揃えたいです。

対象商品:
45547853
2022-09-24
用途:
サンドブラスト
製造業

サンドブラスト窓交換の為購入しました。品質も良く満足しています。また、購入すると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2298:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする