画像準備中

RJ1S-C-D24

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45548073 品番RJ1S-C-D24
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
仕様●コイル色:緑 質量(g)19 タイププラグイン端子タイプ 種類シンプル形 保護構造IP40(閉鎖形) 接点構成1c 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下 耐振動(耐久)1000 耐振動(誤動作)a接点側:200、b接点側:100 接点材質AgNi 動作時間(ms)15以下 コイル電圧(V)DC24 復帰時間(ms)10以下 極数(P)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする