KO仕上げゴム 削(サク)ショート クロシリ2+1

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45548249 品番87115
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

KO仕上げゴム削ショートクロシリは、シリコンタイプのゴムでアメゴムと同等の性質を持ち、コーキングのならし作業において傷がつきにくく、きれいに仕上がります。
カッターでも加工することができ、タイル面や塗装面など場所を選ばず施工が可能。
さらに、本体にポリエチレンフォームが付いていることにより柔軟性がUPしました。
コーキング道具専門店にしかできない至高の一品を是非お試しください。

材質(黒色)C-1202/(乳白色)シリコンゴム 長さ(mm)500 幅(mm)80 黒、乳白色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45548249
2025-02-25
用途:
コーキングのあらゆる仕上げ
根武工業 様 (建設業・工事業)

普通の仕上げゴムよりも傷がつきづらく長持ちするのでとても良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする