パネフリ工業
パネフリ工業の 内装資材
パネフリ工業の 内装資材関連商品
突板テープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
45548354
品番
WRN-9006-1250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
環境にやさしい天然木を使用しました。
無塗装なので、後から塗装が可能です。
粘着剤付きなので、簡単に貼ることができます。
幅(mm)
12
色
ラワン
長さ(m)
50
用途
ランバーコアの木口などに利用ください。
材質
天然木