アース棒 14Φ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 工法連結式 注文コード45548404 品番MS-37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は工法など4種類から選べます 他の種類を見る

銅メッキ処理。
十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
連結式はリード端子を併せて使用します。

サイズ(mm)14Φ×1200 種別B種 材質銅メッキ 工法連結式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45548413
2023-01-30
用途:
接地抵抗値の低減
サービス業

使い易く、打設作業も良好です。接続作業も十分に対応が可能。

対象商品:
45548395
2019-01-31
用途:
アマチュア無線アンテナのグランドアースに使用
農・林・水産業

アース引き出し線部のカシメにが若干緩く揺らすとカクカク動く(抜けはしないと思いますが)接触抵抗が気になり不満を感じました、ロウ付けし直して使用しました。銅ブラケット&ビス留め方式などに変えた方が良いかと思います。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせていただきます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様、品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
45548413
2016-06-16
用途:
アマチュア無線タワー建設時の接地
運輸・通信業

とても扱いやすいです。

対象商品:
45548413
2015-07-22
用途:
自宅のアース配線

車庫兼作業場を立てるためアースを取らなきゃと考えていたとき、ちょうど邪魔になった電柱を移動した時にできた2mほどの穴を利用しようと購入。長さがあるので少しは接地抵抗もとれるでしょ。

1人が参考にしています
対象商品:
45548395
2015-04-24
用途:
タワー建設時に使用
久保田金型工作所 様

アンテナタワーの補助アースとして使用します、製品を見る限り良い商品だと思います。

対象商品:
45548422
2013-09-26
用途:
接地抵抗低減用
農・林・水産業

14φのアース棒の長さが1500と1200しか選択肢が無く
900mmのものを作って欲しいのですが。
無理でしょうか。

MonotaROからの回答

レビューご投稿ありがとうございます。
申し訳ございませんが、弊社で加工生産している商品ではございませんので、メーカーに申し伝えさせて頂きます。

対象商品:
45548413
2013-09-03
用途:
アマチュア無線アンテナ避雷用アース

予定通りの使用が出来ている。
次は連結式も検討したい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする