曜日別特売
MS-40 リード端子 丸信電業 45548431

リード端子

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
リード線長さ(mm)8スケ×220
内容量1個注文コード45548431品番MS-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

銅メッキ処理。

用途連結式アース棒と併せて使用します。サイズ(mm)10Φリード線長さ(mm)8スケ×220材質銅メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45548431
2021-06-29
用途: ハムのアンテナを立てるために購入

バーチカルアンテナを立てるためには、接地抵抗の低いアースが必要になります。そのため子のアース棒を購入したのですが、我が家の土地では300Ω程度までしか下がりませんでした。こういった高周波アースと一般の保安アースとでは目的が違いますから保安アースとしては十分でしょう。

対象商品 : 45548447
2020-01-29
用途: 無線アンテナ鉄塔接地極増設に使用
建設業・工事業

端子と接続リード線の取付も良く接地棒に打ち込むに強度も十分であり満足した。

1が参考にしています
対象商品 : 45548431
2017-10-17
用途: D種接地工事

ハンマードリルを使うので、線付き接地棒は切れる事が有る。
これは最後に打ち込めばよいので便利です。
ただ、深い穴を掘った時にそこまで冶具が届かない時があるため、延長棒のようなものが有ると助から。
 打ち込みは先を削った接地棒を冶具にしているので良いのですが。

対象商品 : 45548431
2018-06-29
用途: アース工事
マキ ハムプラザ電気・ガス・熱供給・水道業

φ10の連結アース棒の先端に使用、使用しやすく確実に接続出来、アース抵抗も予定内に入り作業終了した。

対象商品 : 45548431
2018-06-26
用途: アース工事
マキ ハムプラザ電気・ガス・熱供給・水道業

φ10アース工事、2本接続し、3か所打ち込みそれぞれの電線を引き出すリード線として使用、並列接続、アース抵抗48Ω、結果「良」でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする