ロゴ(モノタロウ)ブルーM PU手袋 モノタロウ 45548483 ロゴ(モノタロウ)ブルーM PU手袋 モノタロウ 45548483 ロゴ(モノタロウ)ブルーM PU手袋 モノタロウ 45548483 ロゴ(モノタロウ)ブルーM PU手袋 モノタロウ 45548483 ロゴ(モノタロウ)ブルーM PU手袋 モノタロウ 45548483

PU手袋

(528件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM ブルー 注文コード45548483 品番ロゴ(モノタロウ)ブルーM
販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はサイズ・色・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。
通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。
ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。
洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。
手の平部は革より柔らかい生地。
親指部分が動かしやすい。
ナックルガード付。

サイズM ブルー 手のひらまわり(cm)約19 全長(cm)約21.5 中指長(cm)約8.5 性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾 入数(双)1 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン) 材質(裏地)ポリエステル 販売区分業務用
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※電気に対しては絶縁性ではありませんのでご注意ください。
※本製品はフィット性を重んじる商品です。一般的な手袋と比較して装着感がきつく感じられます。ワンランク上のサイズの商品をお奨めします。尚、使用中は材質上、伸縮性に富んでおりますので、よりフィット感を味わえます。
※PU部の滑り止め形状が予告なく変更になることがございます、機能は変わりませんので、予めご了承ください。

商品説明動画

PU手袋.
この動画は、11人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 528
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81747087
2025-12-09
用途:
自家用車の手入れ
イマイダ保険事務所 様

はめる時の抵抗感は、ナショナルブランドと変わらない
耐久性はまだ不明

2025-10-16
用途:
庭木の剪定
運輸・通信業

付けたときのフィット感は良かったが、2時間ほど作業し続けて休憩しようと手袋を見たら表面がボロボロになっていてビックリ。
ゴム製の1枚目の薄い皮がむけた状態で下の布面が露出。
機能的には問題ないがもう少し耐久性があっての良いかなと・・・
所詮手袋、穴が開くまで使い続けます。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
81747087
2025-07-24
用途:
登山時の手袋として
中野商店 様

サイズ表示は一般的かほんの少し小さめ
少しだか収縮性もあり、指もやや細身でフィット感はこの手の手袋としては良い。
ただ、摩擦に対してはやや弱い。
同様に他メーカーの手袋を登山で使用しているがもう少し耐久性は高い。
ソコだけが残念

対象商品:
81747087
2025-06-13
用途:
作業用

着用感はピッタリで着け心地も良く、作業にも違和感なく使えました。手首ロゴはMonotaRO英語バージョンを選びました、小さく落ち着いた色合いで良かったです。

2025-07-03
用途:
一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップだけに特化すればゴム素材にには負けるが、感触が良いのでこちらが好み。

対象商品:
30105793
2025-06-16
用途:
電気工事作業
高安電工 様

サイズが、ちょうど良過ぎできつい感ありました。一つ上のサイズまた、購入したいと思います。

対象商品:
45548474
2025-05-18
用途:
電工作業用
製造業

電気工事士作業に使いやすく、便利で材質も柔らかく作業がしやすかったです。

2025-04-13
用途:
車DIY作業 荷物運び等
株式会社アメリカンボウリングサービス 様 (サービス業)

まず廉価。性能的にはソフトでグリップもよい。グリップだけに特化すればゴム素材にには負けるが、感触が良いのでこちらが好み。耐久性も丈夫とは言えなくともほどほどにある。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
Sサイズの取り扱いは無いのでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
1人が参考にしています
2023-12-28
質問:
ブラック、ブルー、レッド以外のカラーはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-12-28
質問:
一般的な手袋より小さく感じるのは仕様でしょうか。
回答:
フィット性を重視した商品の為、仕様になります。
普段お使いのものより1つ上のサイズを推奨しております。
1人が参考にしています
2023-12-28
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする