パネフリ工業
パネフリ工業の 内装資材
パネフリ工業の 壁紙・シート
パネフリ工業の シート
粘着剤付き化粧シート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
45548598
品番
TE599
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
DIYや家具などの模様替えに便利な化粧シート。
使い方自由自在、シールタイプだから作業も簡単です。
リアルな質感と手触りの化粧シートです。
用途
DIYでの仕上げや家具の模様替えなど
(キッチンキャビネットやドア、収納ボックス、家電製品などを手軽に簡単リメイク。)
幅(mm)
920
長さ(m)
20
材質
オレフィン系樹脂
色
セレナウォールナット