TE715 粘着剤付き化粧シート パネフリ工業 45548607 TE715 粘着剤付き化粧シート パネフリ工業 45548607

粘着剤付き化粧シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 クラッシーウッド 注文コード45548607 品番TE715
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

DIYや家具などの模様替えに便利な化粧シート。
使い方自由自在、シールタイプだから作業も簡単です。
リアルな質感と手触りの化粧シートです。

用途
DIYでの仕上げや家具の模様替えなど
(キッチンキャビネットやドア、収納ボックス、家電製品などを手軽に簡単リメイク。)
幅(mm)920 長さ(m)20 材質オレフィン系樹脂 クラッシーウッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする