390-33 スゴイ Silky(ユーエム工業) 45548878 390-33 スゴイ Silky(ユーエム工業) 45548878 390-33 スゴイ Silky(ユーエム工業) 45548878 390-33 スゴイ Silky(ユーエム工業) 45548878 390-33 スゴイ Silky(ユーエム工業) 45548878 390-33 スゴイ Silky(ユーエム工業) 45548878

スゴイ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 45548878 品番 390-33
参考基準価格(税別)¥8,180 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

切れ味・切り口・スピード・使い易さ、これらすべてを満足させてくれる鋸が『スゴイ』です。
剪定鋸、枝打ち鋸としてはロングサイズの鞘入り鋸ですが、今までの常識を覆し、使うと思わず『スゴイ』と言ってしまう鋸です。
スゴイはカーブソーでありながら、アサリ無しを実現させたので、切り口の仕上がりがとても美しいです。
切る方向に自然と力が働き、スムーズに切断出来るのがカーブソーの特徴です。
ハンドルや鞘に警戒色の黒色と黄色を使う事で、視認性を高め安全性をアップさせました。
替刃交換はハンドルに着いているネジを回すだけでブレードが外せて交換出来きます。
カーブソーならではの刃が木に食い込んでいく感じを是非味わってみてください。

用途
造園・ゴルフ場での剪定、林業での枝打・間伐に適しています。
生木の剪定・枝打・間伐に適しています。
刃渡り(mm)330 使用時寸法(mm)540×140×20 種別本体 質量(g)570 収納時寸法(mm)550×150×40 切り幅(mm)1.7 目数5.5〜6.5枚目/30mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする