SUN UP
SUN UPの スパナ/レンチ
SUN UPの コンビネーションスパナ
72ギヤコンビレンチSP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45548923
品番
GWL-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
奥まった場所での作業もラクラク!72ギアタイプ
スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ
送り角度(°)
5
歯数
72
材質
クロームバナジウム鋼
寸法(mm)
13
用途
六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!