3×100×300 アクリル板(白) 厚さ3mm 三菱ケミカルインフラテック 45548937 3×100×300 アクリル板(白) 厚さ3mm 三菱ケミカルインフラテック 45548937

アクリル板(白) 厚さ3mm

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45548937 品番 3×100×300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です

厚さ(mm)3 幅(mm)100 長さ(mm)300 用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 材質アクリル 比重1.19 全光線透過率(%)8 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:428

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
改修工事での天井の塞ぎ用
建設業・工事業

改修工事での天井作業において開口ふさぎ用として「白いアクリル板」を探してていてバリエーションも豊富なので購入しました。

対象商品:
45549113
2024-06-26
用途:
外壁穴塞ぎ
建設業・工事業

問題なく取付できました。保護シートが碁盤の目になっていれば、加工の際、寸法出しの目安になっていいのですが。

対象商品:
45549131
2023-06-05
用途:
駐車場のポスター用として、4

駐車場の場所を管理するために、ここにペンキでアイウなど書いてつけておくと、駐車場に止める人も便利かと思い買いました

対象商品:
45549131
2023-03-31
用途:
看板製作
株式会社ジョリオ 様 (卸売・小売業)

看板製作用に購入させていただきました。設置から随分経ちますが、劣化もなくキレイな状態を保ってくれています。ありがとうございました。

対象商品:
45549192
2021-06-19
用途:
掲示板として使用
その他業種

@値段が安い A白色で綺麗に見える B穴あけ加工が非常にやり易い

2人が参考にしています
対象商品:
45549305
2022-07-18
用途:
パーテェシャン
きょうわ接骨院 様 (サービス業)

梱包もしっかりされておりとても良かったです。
また利用したいと思いました。

対象商品:
45549131
2021-06-15
用途:
商品陳列
フード・リクエスト株式会社 様 (卸売・小売業)

素早い対応ありがとうございました。
また機会があれば是非お願い致します

対象商品:
45549113
2020-09-27
用途:
看板
アメニテイ市川 様

サイズ色が豊富な品揃えで納品も早いのですばやく対応できるのが良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2299:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする