曜日別特売
3×100×400 アクリル板(白) 厚さ3mm ノーブランド 45548946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アクリル板(白) 厚さ3mm

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)100
長さ(mm)400
内容量1枚注文コード45548946品番3×100×400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です

用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)3幅(mm)100長さ(mm)400材質アクリル比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: 改修工事での天井の塞ぎ用
建設業・工事業

改修工事での天井作業において開口ふさぎ用として「白いアクリル板」を探してていてバリエーションも豊富なので購入しました。

対象商品 : 45549113
2024-06-26
用途: 外壁穴塞ぎ
建設業・工事業

問題なく取付できました。保護シートが碁盤の目になっていれば、加工の際、寸法出しの目安になっていいのですが。

対象商品 : 45549131
2023-06-05
用途: 駐車場のポスター用として、4

駐車場の場所を管理するために、ここにペンキでアイウなど書いてつけておくと、駐車場に止める人も便利かと思い買いました

対象商品 : 45549131
2023-03-31
用途: 看板製作
株式会社ジョリオ卸売・小売業

看板製作用に購入させていただきました。設置から随分経ちますが、劣化もなくキレイな状態を保ってくれています。ありがとうございました。

対象商品 : 45549192
2021-06-19
用途: 掲示板として使用
その他業種

①値段が安い ②白色で綺麗に見える ③穴あけ加工が非常にやり易い

2が参考にしています
対象商品 : 45549305
2022-07-18
用途: パーテェシャン
きょうわ接骨院サービス業

梱包もしっかりされておりとても良かったです。
また利用したいと思いました。

対象商品 : 45549131
2021-06-15
用途: 商品陳列
フード・リクエスト株式会社卸売・小売業

素早い対応ありがとうございました。
また機会があれば是非お願い致します

対象商品 : 45549113
2020-09-27
用途: 看板
アメニテイ市川

サイズ色が豊富な品揃えで納品も早いのですばやく対応できるのが良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2299:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする