IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電子部品(オンボード)
IDEC(和泉電気)の 受動部品
IDEC(和泉電気)の 受動部品その他関連用品
RY2KS-UAC120V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45548992
品番
RY2KS-UAC120V
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種別
Basic
質量(g)
67
接点構成
DPDT
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)
50 maximum(initial value)
接点材質
Gold-plated silver
コイル電圧(V)
AC120