SUN UP
SUN UPの スパナ/レンチ
SUN UPの コンビネーションスパナ
72ギヤ首振りタイプコンビレンチSP
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45549036
品番
GWL-15F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
奥まった場所での作業もラクラク!72ギアタイプ
スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ
スイベル(首振り)式は首の角度が変更可能!使用範囲が広がります!
用途
六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!
材質
クロームバナジウム鋼
歯数
72
寸法(mm)
15
送り角度(°)
5