SUN UP
SUN UPの スパナ/レンチ
SUN UPの コンビネーションスパナ
軽量タイプ 72ギヤコンビレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45549088
品番
GWL-10L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
奥まったところにも使いやすい軽量のセミロングサイズ
六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!
用途
六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!
材質
クロームバナジウム鋼
歯数
72
寸法(mm)
10
送り角度(°)
5
注意
※ハンマーで叩いたり、パイプを継ぎ足すなどの無理な力での使用はしないで下さい。