ショートタイプ 72ギヤコンビレンチ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45549185 品番 GWS-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

狭い場所に最適なショートタイプ!
スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ

用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に! 材質クロームバナジウム鋼 歯数72 寸法(mm)12 送り角度(°)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45549167
2024-02-23
用途:
分解組付け用に
小林エンジニアリング株式会社 様

次期作業用に二個準備しましたがギア止めが効かず全く使いものになりませんでした
余裕をもって準備したため返品期間切れでした
これは詐欺商品です
モノタロウさん リコール 対応願います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする